HM Ultra 35 magfúró 3/4-es Weldon tartóval

Cikkszám: 63127733010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Magfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63127733010
    EAN / GTIN 4014586346823
    Gyártó száma 63127733010
    L-szám L00010 2962

    Leírás

    Leírás:

    • HM Ultra 35 magfúró 3/4-es Weldon tartóval
    • Maximális szerszám élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 35 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység 35 mm
    • fúró-Ø 31 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz