HM Ultra 50 magfúró QuickIN MAX-/ Weldon 32 adapterrel

Cikkszám: 63127460010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63127460010
EAN / GTIN 4014586304120
Gyártó száma 63127460010
L-szám L00010 1348

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 50 magfúró QuickIN MAX/ Weldon 32 tartóval
  • Maximális élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz