HM Ultra 50 magfúró FEIN menet M18 x 6 P1,5 menettel

Cikkszám: 63127040012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
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
Névleges ⌀ DC 57 mm
Szerszámanyag HM
Fúró ⌀ 57 mm
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63127040012
EAN / GTIN 4014586192406
Gyártó száma 63127040012
L-szám L00010 1701

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 50 magfúró FEIN menet M18 x 6 P1,5
  • Maximális élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 57 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz