HM Ultra 50 magfúró FEIN menet M18 x 6 P1,5 menettel

Cikkszám: 63127020014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63127020014
EAN / GTIN 4014586176321
Gyártó száma 63127020014
L-szám L00010 261

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 50 magfúró FEIN menet M18 x 6 P1,5
  • Maximális élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 21 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz