6-szög csuklós dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 8mm

Cikkszám: 631270 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 11,7 mm
Hossz 34 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631270 8
EAN / GTIN 4991644004058
Gyártó száma 2440M 8mm

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz