6 tépőzáras csiszolólap 125 mm válogatva, H+M, SXE

Cikkszám: 631232000
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631232000
EAN / GTIN 4007430430854
Gyártó száma 631232000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztási sebességgel a homogén csiszolási mintázathoz
  • Furnérokhoz, tömör fához, poliészterhez, acél- és rozsdamentes acéllemezekhez, színesfémekhez, könnyűfémekhez
  • Például. Furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont bútoralkatrészek csiszolásához forró ragasztóval ellátott élekkel, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátmentesítéséhez
  • Kínálat (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240).

Jellemző:

  • Kivitel: Perforált (8 lyuk)
  • Átmérő: 125 mm
  • értékesítési egység: 6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz