2 darab ″precíziós fűrészlap″ 240 x 1,5 mm-es, precíziós fűrészlapok

Cikkszám: 631141000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631141000
EAN / GTIN 4007430430243
Gyártó száma 631141000

Leírás

Leírás:

  • Professzionális használatra az építkezésen és a kertben.

Jellemző:

  • Változat: Set / Ground / Tooth-edzett
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1542 K.
  • Teljes hossz: 240 mm
  • Anyagtervezés: HCS
  • Anyag alkalmasság: Fa (szintén nedves) 15-100 mm / tűzifa 15-90 mm
  • Termékleírás: Professzionális alkalmazásokhoz az építkezésen és a kertben
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 8,5 mm / 3 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz