2 db ″precíziós fűrészlap ″ 150 x 1,25 mm, precíziós fa″.

Cikkszám: 631120000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631120000
EAN / GTIN 4007430424549
Gyártó száma 631120000
L-szám L01750 400

Leírás

Leírás:

  • Professzionális használatra az építkezésen és a kertben.

Jellemző:

  • Változat: Kúpos / föld
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 644 D..
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Anyagtervezés: HCS
  • Anyagalkalmasság: Fa 6-100 mm / forgácslap 6-60 mm / rétegelt lemez / műanyag / különösen merülő vágásokhoz
  • Termékleírás: Professzionális alkalmazásokhoz az építkezésen és a kertben
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 4,0 mm / 6 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz