Lamellás csiszolókerék60 x 40 x 6 mm, P 60, NK

Cikkszám: 631112000
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
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631112000
EAN / GTIN 4007430424525
Gyártó száma 631112000

Leírás

Leírás:

  • Normál korundból készült lapátkerekek
  • Profilozott munkadarabok, belső felületek, keskeny és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához. Különösen radiális használatra
  • Ideális simításhoz, portalanításhoz, gipszeléshez, korongozáshoz; acél durva csiszolásához; acél felületkezeléséhez; mattoláshoz; felületcsiszoláshoz; effektcsiszoláshoz.

Jellemző:

  • Átmérő x szélesség: 60 x 40 mm
  • Szemcseméret: P 60
  • Max. Fordulatszám: 12700 rpm
  • Szár Ø: 6 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz