HSS csigafúró 3/4-es Weldon csatlakozóval

Cikkszám: 63111036010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 5 mm
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63111036010
EAN / GTIN 4014586415109
Gyártó száma 63111036010
L-szám L00010 2861

Leírás

Leírás:

  • HSS csigafúrók 3/4-es Weldon adapterrel
  • vágási mélység 35 mm

Jellemző:

  • Fúró-Ø 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz