Átmenő furatokhoz való menetfúró

Cikkszám: 63110022010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63110022010
EAN / GTIN 4014586415710
Gyártó száma 63110022010
L-szám L00010 3053

Leírás

Leírás:

  • Átmenő furatokhoz való csap
  • rövid változat DIN 352 / ISO 13 szerint

Jellemző:

  • Menet M 12
  • L 75 mm
  • Ø 9 mm
  • Négyzet 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz