Átmenő furatokhoz való menetfúrókészlet

Cikkszám: 63110021020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63110021020
    EAN / GTIN 4014586416106
    Gyártó száma 63110021020
    L-szám L00010 2694

    Leírás

    Leírás:

    • Átmenő furatokhoz való menetfúrókészlet
    • Tartalmaz 1 db M10-es csapot a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint, 3/4-es Weldon adapterrel, HSS csigafúrókt Ø 8,5 mm, 3/4-es Weldon adapterrel és HSS 90°-os süllyesztőbit Ø 16,5 mm, 3/4-es Weldon adapterrel, valamint 1 db hatszögletű dugókulcsot egy praktikus műanyag tárolódobozban

    Jellemző:

    • Menet M 10

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz