Átmenő furatokhoz való menetfúrókészlet

Cikkszám: 63110019020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63110019020
    EAN / GTIN 4014586416069
    Gyártó száma 63110019020
    L-szám L00010 2692

    Leírás

    Leírás:

    • Átmenő furatokhoz való menetfúrókészlet
    • Tartalmaz 1 db M6-os csapot a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint, 3/4-es Weldon adapterrel, Ø 5 mm-es HSS csigafúrókt 3/4-es Weldon adapterrel és Ø 16,5 mm-es HSS 90°-os süllyesztőbitet 3/4-es Weldon adapterrel, valamint 1 db hatlapú dugókulcsot egy praktikus műanyag tárolódobozban

    Jellemző:

    • Menet M 6

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz