Átmenő furatokhoz való menetfúró

Cikkszám: 63110019010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63110019010
EAN / GTIN 4014586415680
Gyártó száma 63110019010
L-szám L00010 2970

Leírás

Leírás:

  • Átmenő furatokhoz való csap
  • rövid változat DIN 352 / ISO 13 szerint

Jellemző:

  • Menet M 6
  • hosszúság 56 mm
  • Ø 6 mm
  • négyzet 4,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz