2 db 150 x 0,9 mm-es ″hajlékony fa + fém″ kardfűrészlap

Cikkszám: 631094000
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 631094000
    EAN / GTIN 4007430440952
    Gyártó száma 631094000
    L-szám L01750 1731

    Leírás

    Leírás:

    • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

    Jellemző:

    • Design: Kúpos / hántolt
    • Vastagság: 0,9 mm
    • Megfelel a Bosch Type: S 922 VF szabványnak
    • Teljes hossz: 150 mm
    • Anyagtervezés: BIM
    • Anyag alkalmasság: Fa / fa körmökkel / fém betétek Ø 5-100 mm / lemezek / csövek / profilok 3-10 mm / műanyagok 3-100 mm
    • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
    • Értékesítési egység: 2
    • fogosztás: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz