2 db ″hajlékony fém″ 150 x 0,9 mm-es kardfűrészlap

Cikkszám: 631080000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631080000
EAN / GTIN 4007430440990
Gyártó száma 631080000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 922 EF szabványnak
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Lapok 0,7-3 mm / profilok Ø 0,5-100 mm / profilok 0,5-100 mm
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 1,4 mm / 18 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz