Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 630A-3/4X7/8
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630A-3/4X7/8
EAN / GTIN 4000896026791
Gyártó száma 630A-3/4X7/8
L-szám L60140 2601

Leírás

Leírás:

  • Vékony falú fejek
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • ISO 1085
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 3/4 x 7/8 $
  • Méretek / hosszúság: 295 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,31 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz