Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 630A-1/4X5/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630A-1/4X5/16
EAN / GTIN 4000896026722
Gyártó száma 630A-1/4X5/16

Leírás

Leírás:

  • Vékony falú fejek
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • ISO 1085
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1/4 x 5/16 $
  • Méretek / hosszúság: 170 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz