Van alternatíva erre a termékre

Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/4 col négyszög 9 darabos 1/4

Cikkszám: 630910 1/4
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 9
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 630910 1/4
    Gyártó száma 630910 1/4

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

    Felhasználás:

    Belső Torx® csavarokhoz M2,5−M8 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    Fejek Torx®-hoz: 9 db 631805 sz.
    TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz