2000 tűzőkapocs 4x26 mm

Cikkszám: 630905000
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
Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630905000
EAN / GTIN 4007430423009
Gyártó száma 630905000

Leírás

Leírás:

  • Keskeny hátsó bilincsek lemezek és fa profilok rögzítéséhez

Jellemző:

  • Szélesség: 4 mm
  • Alkalmas: TA e 3030 / Ta M 3034
  • A konzol típusa: 4. Típus
  • Hosszúság: 26 mm
  • Termékleírás: Keskeny hátsó bilincsek panelek és faprofilok rögzítéséhez
  • Értékesítési egység: 2000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz