2000 kapcsok 4x12 mm

Cikkszám: 630901000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630901000
EAN / GTIN 4007430422965
Gyártó száma 630901000

Leírás

Leírás:

  • Keskeny hátsó bilincsek lemezek és fa profilok rögzítéséhez

Jellemző:

  • Szélesség: 4 mm
  • Alkalmas: TA e 2019
  • A konzol típusa: 4. Típus
  • Hosszúság: 12 mm
  • Termékleírás: Keskeny hátsó bilincsek panelek és faprofilok rögzítéséhez
  • Értékesítési egység: 2000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz