Ék formájú fenőhasáb kerámia kötésű 45x10/3l100 mm 89A KÖZEPES-A240

Cikkszám: 6309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6309
    EAN / GTIN 9003170063098
    Gyártó száma 6309

    Leírás

    Leírás:

    A kerámia üreges vésőket lehetőleg keskeny fogú szerszámok eltávolítására használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámot egyedileg választhatja ki. A kúp alakjának köszönhetően a csiszolás és a deburr a fogalapig süllyedhet.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Gabonaméret: 240.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 89AMITTEL
    • Méret (szé x C / C1 l): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Átmérő: 45 mm
    • Vastagság: 10 mm
    • Furat: 100 mm

    Előny:

    • Egyedi alkalmazás
    • Legjobb eredmények
    • Széles választék

    Felhasználás:

    • A feszes fogú szerszámok eltávolításához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz