SDS-plus fúrófej/marószerszám készlet SP 10 darab

Cikkszám: 630824000
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 630824000
    EAN / GTIN 4007430313591
    Gyártó száma 630824000
    L-szám L01750 477

    Leírás

    Leírás:

    • SDS-plus fúrófej kiváló minőségű keményfém fúróheggyel
    • Dinamikus, véső alakú fúrófej
    • Nagy térfogatú S-spirál geometria a gyors fúróporszállításhoz
    • Jó fúróteljesítmény jó szerszámélettartam mellett
    • Betonban való használatra, falazat, természetes kő
    • görgős zsákban
    • Ø 5, 5.5, 6, 7, 8, L=160 mm / Ø10, 12, 14 mm, L=210 mm / hegyes bit L=250mm / lapos bit Ø 20x250 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz