Csiszolókorong 200x25x32 mm, 60 N, NK,Ds

Cikkszám: 630785000
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630785000
EAN / GTIN 4007430422118
Gyártó száma 630785000
L-szám L01750 922

Leírás

Leírás:

  • Szerszámacélok csiszolásához
  • Finom szemcsék (60 N): edzett és edzetlen acélok finom csiszolására alkalmas, pl. csavarfúrók, csavarhúzók, vésők, hasítószerszámok, vésők, faragókések
  • Gorva szemcsék (36 P): edzett és edzetlen acélok durva csiszolására alkalmas, pl. csavarhúzók, vésők, hasítószerszámok.

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 200 x 25 x 32 mm
  • Alkalmas: DS 200 / DSD 200 / DS 7211 / DS W 9200 / DS D 9201
  • gabona és keménység: 60 N.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz