Csiszolókorong 200x32x32 mm, 36 P, NK,Ds

Cikkszám: 630634000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630634000
EAN / GTIN 4007430439543
Gyártó száma 630634000
L-szám L01750 372

Leírás

Leírás:

  • Szerszámacélok csiszolásához
  • Finom szemcsék (60 N): edzett és edzetlen acélok finom csiszolására alkalmas, pl. csavarfúrók, csavarhúzók, vésők, hasítószerszámok, vésők, faragókések
  • Gorva szemcsék (36 P): edzett és edzetlen acélok durva csiszolására alkalmas, pl. csavarhúzók, vésők, hasítószerszámok.

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 200 x 32 x 32 mm
  • Alkalmas: DS W 9200 / DS D 9201
  • gabona és keménység: 36 P.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz