3/4″ Dugókulcs, hosszú (mm) 65 mm

Cikkszám: 6305M 65mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6305M 65mm
    EAN / GTIN 4991644010653
    Gyártó száma 6305M 65mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 100 mm
    Dimenzió D2: 63 mm
    D1: 86 mm
    Hosszúság: 65 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 65 mm
    Belső dupla hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz