3/4″ Dugókulcs, hosszú (mm) 34 mm

Cikkszám: 6305M 34mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6305M 34mm
EAN / GTIN 4991644144389
Gyártó száma 6305M 34mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
Dimenzió D2: 40 mm
D1: 47 mm
Hosszúság: 35 mm
Magasság: 62 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 34 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz