3/4″ Dugókulcs, hosszú (mm) 29 mm

Cikkszám: 6305M 29mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6305M 29mm
    EAN / GTIN 4991644144334
    Gyártó száma 6305M 29mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 90 mm
    Dimenzió D2: 38 mm
    D1: 41 mm
    Hosszúság: 30 mm
    Magasság: 63 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 29 mm
    Belső dupla hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz