3/4″ Dugókulcs, hosszú (mm) 26 mm

Cikkszám: 6305M 26mm
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6305M 26mm
EAN / GTIN 4991644144303
Gyártó száma 6305M 26mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
Dimenzió D2: 34 mm
D1: 37 mm
Hosszúság: 27 mm
Magasság: 64 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 26 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz