3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 7/8″

Cikkszám: 6305A 7/8
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6305A 7/8
    EAN / GTIN 4991644144846
    Gyártó száma 6305A 7/8
    L-szám L60050 10046

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 90 mm
    Dimenzió D2: 34 mm
    D1: 32 mm
    Hosszúság: 23 mm
    Magasság: 64 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 7/8″
    Belső dupla hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz