3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 2.1/16″

Cikkszám: 6305A 2.1/16
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6305A 2.1/16
    EAN / GTIN 4991644145027
    Gyártó száma 6305A 2.1/16

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 100 mm
    Dimenzió D2: 54 mm
    D1: 71 mm
    Hosszúság: 49 mm
    Magasság: 57 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 2.1/16″
    Belső dupla hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz