3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 15/16″

Cikkszám: 6305A 15/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6305A 15/16
EAN / GTIN 4991644144853
Gyártó száma 6305A 15/16
L-szám L60050 10635

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
Dimenzió D2: 34 mm
D1: 34,5 mm
Hosszúság: 25 mm
Magasság: 64 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 15/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz