3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 1.1/16″

Cikkszám: 6305A 1.1/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6305A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644144877
Gyártó száma 6305A 1.1/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
Dimenzió D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Hosszúság: 28 mm
Magasság: 64 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.1/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz