SDS-plus Pro4 (2C) fúrókészlet, 7 db.

Cikkszám: 630584000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630584000
EAN / GTIN 4007430435767
Gyártó száma 630584000
L-szám L01750 1053

Leírás

Leírás:

  • Legnagyobb fúrási sebesség a súrlódás csökkentésével és jobb ütésátvitel a véső alakú fúrófej speciális vágóél-geometriájának köszönhetően
  • Stabil és tartós középpont a pontszerű fúráshoz
  • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban az érezhetően gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
  • Nagyított megerősítési fázisok csökkentik a megakadás valószínűségét megerősítési ütések esetén
  • Nagy térfogatú 2- spirálgeometria magerősítéssel a fúrópor gyors továbbítása és a maximális törésállóság érdekében
  • Betonban való használatra, falazathoz, természetes kőhöz, gránithoz
  • Tartalom: A betonhoz, falazathoz, természetes kőhöz, gránithoz használható: Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz