SDS-plus Pro 4 fúrókészlet 5 darabos

Cikkszám: 630581000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630581000
EAN / GTIN 4007430431431
Gyártó száma 630581000
L-szám L01750 766

Leírás

Leírás:

  • Legnagyobb fúrási sebesség a súrlódás csökkentésével és a véső alakú fúrófej speciális vágóél-geometriájának köszönhetően javított ütésátvitel
  • Stabil és tartós középpont a tűpontos fúráshoz
  • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban a fúrás érezhetően gyorsabb előrehaladása érdekében
  • Nagyított megerősítési fázisok csökkentik a megakadás valószínűségét a megerősítéssel való ütközés esetén
  • Nagy térfogatú 2- spirálgeometria magerősítéssel a fúrópor gyors továbbítása és a maximális törésállóság érdekében
  • Betonban való használatra, falazat, természetes kő, gránit
  • műanyag tokban
  • Ø 5, 6, 6, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz