1000 kapcsok 10x8 mm

Cikkszám: 630570000
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
Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630570000
EAN / GTIN 4007430420244
Gyártó száma 630570000
L-szám L01750 1484

Leírás

Leírás:

  • Finom drótkapcsok szövetek és szövetek rögzítéséhez.

Jellemző:

  • Szélesség: 10 mm
  • Alkalmas: TA e 2019
  • A konzol típusa: 53. Típus
  • Hosszúság: 8 mm
  • Termékleírás: Finom drótbilincsek szövetek és szövetek rögzítéséhez
  • Értékesítési egység: 1000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz