Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos

Cikkszám: 630370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5,5 − 14
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 38
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 5,5 − 14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-7 mm
Csomagolás Műanyag doboz
Hossz 152 mm
Szélesség 92 mm
Magasság 48 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv-csavarhúzó; Lapos-csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630370
EAN / GTIN 3148519320435
Gyártó száma RL.NANO1-N
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M3 − M5 menettel és belső Torx®-hoz M3 − M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek külső hatszöghöz: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 5 db 3; 4; 5; 6; 7 mm méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 7 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm méret
Bit pengetartó: 1 db 1/4 col négyszög betét − bit befogó 1/4 col
Toldószár: 1 db E 6,3 bit szár − 1/4 col négyszög
Nyeles hajtószár: 1 db
Hosszabbító: 2 db 55; 100 mm méret
Kardáncsukló: 1 db
Kerepes hajtószár: 1 db
Tárolás: Műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz