Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 35 darabos

Cikkszám: 630335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5,5 – 14
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-7

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 35
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 5,5 – 14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-7 mm
Csomagolás Műanyag doboz állvánnyal / tároló tálcával
Hossz 180 mm
Szélesség 150 mm
Magasság 54 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv-csavarhúzó; Lapos-csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Gyártó száma 853-2

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M3 − M5 menettel és belső Torx®-hoz M3 − M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 5 db 3; 4; 5; 6; 7 mm méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 7 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm méret
Bit pengetartó: 1 db 1/4 col négyszög betét – 1/4 col bit befogó
Hosszabbító: 2 db 55 és 101,5 mm méret
Kerepes hajtószár: 1 db
Tárolás: Műanyag doboz állvánnyal / tároló tálcával

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban