Padlófúvóka D-35mm, B-370mm f. folyékony c.

Cikkszám: 630329000
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
Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630329000
EAN / GTIN 4007430433374
Gyártó száma 630329000
L-szám L01760 195

Leírás

Leírás:

  • Univerzális, robusztus, univerzális fúvóka, ideális a standard fúvóka kiegészítésére is
  • Multifunkcionális, nedves alkalmazáshoz is alkalmas folyadékok felszívására
  • Sörteszalaggal és gumicsíkkal.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, belül: 35 mm
  • Típus: Padló fúvóka
  • Szélesség: 370 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz