5 db PE szűrőzsák -35/50 l

Cikkszám: 630325000
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
Termék fajtája Porzsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630325000
EAN / GTIN 4007430196194
Gyártó száma 630325000
L-szám L01750 1771

Leírás

Leírás:

  • 20-szor nagyobb kapacitás, mint a papír szűrőzsákoké
  • Nem dugul el finom porral (különösen kvarcporral)
  • Kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy mennyiségű finom por keletkezik (pl. vakolatfelületek lemarása).
  • Megfelel az M és H osztályú porszívókra vonatkozó követelményeknek
  • Ideális beton- és kőfeldolgozó gépekhez, pl. felújítási marógépekhez, felújítógépekhez és felújítógépekhez: Felújítási marógépek, felújítási csiszológépek, hosszúnyakú csiszológépek, falvágógépek stb.
  • Tiszta, egyszerű és gyors eltávolítás és ártalmatlanítás.

Jellemző:

  • Súlya: 0,820 kg
  • Megfelelő: 0,820 kg
  • Megfelelő: ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 50 M SC / ASR 35 H ACP

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz