• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Szívófej D-35 mm, B-120mm

Cikkszám: 630320000
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630320000
EAN / GTIN 4007430418111
Gyártó száma 630320000
L-szám L01760 202
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Ideális a szerelés során történő használatra, pl. kisebb fúrási munkák után
  • Szokásos felszerelés ASA 1202 és AS 18 L PC-vel.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, belül: 35 mm
  • Típus: Szívófej
  • Szélesség: 120 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz