Rendszerdoboz, Típus: 2

Cikkszám: 630310 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 260 mm
Külső méret szélesség 132 mm
Külső méret magasság 45 mm
Belső méret hossz 254 mm
Belső méret szélesség 120 mm
Belső méret magasság 35 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630310 2
EAN / GTIN 4045197524287
Gyártó száma 630310 2

Leírás

Alkalmazható:

A 630163, 630263, 630300, 630325, 633813, 639403, 639503 sz. készletekhez a 49. katalógusig.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz