{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 257 mm | |
Külső méret szélesség | 147 mm | |
Külső méret magasság | 45 mm | |
Belső méret hossz | 250 mm | |
Belső méret szélesség | 125 mm | |
Belső méret magasság | 37 mm | |
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 5×10 | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Gyártó száma | 630305 2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |