Kétvégű villáskulcs, 17 x 19 mm-es hatszögletű dugókulccsal

Cikkszám: 6302760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Steckschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6302760
EAN / GTIN 4010886630273
Gyártó száma 6302760

Leírás

Leírás:

Extra nagy forgatható tartomány
Szár a 26 D és 26 RS tiplicsapok furataival (kérjük, külön rendelje meg)
Betétek 42CrMo4 króm-molibdénacélból, foszfátozott, krómozott szárral.

Jellemző:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Kialakítás: Extra nagy forgatható tartomány, szár a 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal
  • Furat Ø [mm]: 12 mm
  • Beillesztési mélység 1: 14,0 mm
  • Behelyezési mélység 2: 16.0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 295 mm
  • Anyag: 42CrMo4
  • Felület: foszfátozott, tengely krómozott
  • Lapok közötti szélesség [AF]: x
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17 x 19
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 19
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz