2db váltókés SCV 18 LTX BL 1.6-hoz, acél 400 N/mm²-ig

Cikkszám: 630239000
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630239000
EAN / GTIN 4061792183797
Gyártó száma 630239000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Megfordítható penge 400 N/mm2-ig terjedő lemezekhez

Jellemző:

  • Termékleírás: Megfordítható penge 400 N/mm2-ig terjedő ívekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz