Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 19 darabos, Típus: 6

Cikkszám: 630166 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3,5 − 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 19
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 3,5 − 13 mm
Hossz 227 mm
Szélesség 131 mm
Magasság 57 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630166 6
EAN / GTIN 4018754261512
Gyártó száma 96011124

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631000 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret
Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret
Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret
Hosszabbító: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret
Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 19 darabos, Típus: 6

Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 19 darabos, Típus: 6

érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
229,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható
174,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
530 darabszám azonnal szállítható
131,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
822 darabszám azonnal szállítható
69,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 391 darabszám azonnal szállítható
83,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll
Szélesség 131 mm 147 mm 147 mm 149 mm 149 mm
Magasság 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm 47 mm
Hossz 227 mm 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 3,5 − 13 mm 3,5 − 13 mm 4-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Termék fajtája Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz