3/4″ Dugókulcs, hosszú (mm) 33 mm

Cikkszám: 6300M 33mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6300M 33mm
    EAN / GTIN 4991644143276
    Gyártó száma 6300M 33mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 90 mm
    Dimenzió D2: 40 mm
    D1: 46 mm
    Hosszúság: 34 mm
    Magasság: 62 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 33 mm
    külső hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz