3/4″ Dugókulcs, hosszú (mm) 31 mm

Cikkszám: 6300M 31mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6300M 31mm
EAN / GTIN 4991644143252
Gyártó száma 6300M 31mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 90 mm
Dimenzió D2: 38 mm
D1: 43,5 mm
Hosszúság: 32 mm
Magasság: 63 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 31 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz