3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 25/32″

Cikkszám: 6300A 25/32
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6300A 25/32
    EAN / GTIN 4991644143726
    Gyártó száma 6300A 25/32
    L-szám L60050 10628

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 90 mm
    Dimenzió D2: 34 mm
    D1: 29,5 mm
    Hosszúság: 21 mm
    Magasság: 64 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 25/32″
    külső hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz