3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 2.1/4″

Cikkszám: 6300A 2.1/4
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6300A 2.1/4
    EAN / GTIN 4991644143955
    Gyártó száma 6300A 2.1/4

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 100 mm
    Dimenzió D2: 53 mm
    D1: 76 mm
    Hosszúság: 52 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 2.1/4″
    külső hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz